伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ラップ・消耗品・食品包材
伊藤忠リーテイルリンクの 包装機械・シーラー・ラッパー
伊藤忠リーテイルリンクの 真空パック用袋
片面ホワイト印刷OPP袋 長型3号封筒サイズ 1袋 100枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
84382088
品番
OBW-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥440
封筒の片面部分にホワイト印刷加工を施したテープ付き(シール付き)OPP袋です。
DMや書類の包装、保管に。
仕様
●色:透明/ホワイト●縦(mm):235●横(mm):120●厚さ(mm):0.04●原産国:タイ●コード番号:410-6216
アズワン品番
67-6860-71
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84382088
OBW-1
46196056
OBW-1
片面ホワイト印刷OPP袋
IRL
1袋(100枚)
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました。