ビニールエプロンP ブルー 50枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード84382106 品番076356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000

袖なしタイプです。
撥水性があり、焼却処分してもダイオキシンなど発生させないポリエチレン製です。
箱から取り出したあとエプロンが広げやすく、まとわりつきにくいエンボス加工を施しています。
首後ろにスリット入りのため、脱ぐ時に引っ張って切ることが出来ます。
腰後ろでのヒモ結びです。

仕様●色:ブルー●サイズ:フリー●全長(cm):約97●身幅(cm):約73●エンボス加工●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:369-5838 アズワン品番67-6826-10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84382106 076356 65282694 76356 竹虎ビニールエプロンP 50枚入/ブルー/ケース 竹虎 竹虎ビニールエプロンP 50枚入/ブルー/ケース 竹虎 1枚 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする