SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
SBOX4530穴1ケΦ17.8/2点
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84384362
品番
CDB-112Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
穴1ヶ所
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
45×30
材質(本体)
アルミ押出材
種類
蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)
17.8
寸法L(mm)
61
適合規格
防麈
表面処理
アルマイト処理
穴数
1
キャップ
樹脂