DC18V [充電式]シャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84384985 品番EA854XH-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鋼板、ステンレスの切断加工に。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
ブレードは両面8ヵ所の切刃が使用でき、長寿命です。
ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 満充電まぎわの電流を段階的に下げながら、負荷を抑えて充電するため、電池寿命の低下を抑制できます。
USB端子付(5V・2A)
視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載
電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。
エンジン発電機対応
低温充電対応(-10℃まで)

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CE18DSL(LXPK)●仕様:樹脂ケースセット●切断能力(mm):鋼板、非鉄金属板/1.6、 ステンレス板/1.2●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:30分●ストローク数:5,300spm●最小切断半径:25mm●サイズ:295×82×168(H)mm●重量:2.2kg●付属品:バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、六角棒スパナ(3mm)、収納ケース、シクネスゲージ●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-9●振動3軸合成値:9.9m/s2 アズワン品番67-4728-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする