曜日別特売
T640-20Ax500L SMSNM SUS304 フッ素樹脂プライアブルホース 6角ニップル+袋ナット・オスアダプター SUS304 テクノフレックス 84385798

フッ素樹脂プライアブルホース 6角ニップル+袋ナット・オスアダプター SUS304

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1本仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):5.5●使用温度範囲(℃):230●接続方式:ネジ●適合流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:4.2~7.4MPa(常温/口径により異なります)●使用温度範囲:-54~230℃●接続:テーパーオスねじ(R)●材質/仕上:フレキ部/フッ素樹脂(PTFE)、継手部/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●発注コード:365-0683注文コード84385798品番T640-20Ax500L SMSNM SUS304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,825

スパイラル状に波付け加工したプライアブルホースを使用しております。
曲げ半径が小さく、繰返しの屈曲、変位吸収に対応します。
耐薬品性に優れ、多くの流体に使用可能です。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
機器やポンプ等の振動吸収に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。

仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):5.5●使用温度範囲(℃):230●接続方式:ネジ●適合流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:4.2~7.4MPa(常温/口径により異なります)●使用温度範囲:-54~230℃●接続:テーパーオスねじ(R)●材質/仕上:フレキ部/フッ素樹脂(PTFE)、継手部/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●発注コード:365-0683アズワン品番67-5657-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする