ステンレス台車 SUS304具ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●車輪/ウレタン(金具/SUS304)●フットブレーキ/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:252-2726 注文コード84386367 品番NW-1260DWH
参考基準価格(税別)¥149,875 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

両袖タイプで荷崩れに強く、ハンドルが押し手や引き手になることでスムーズな搬送が可能です。
荷台コーナー部は搬送中の物や壁の損傷を和らげるR加工仕上げです。
ハンドル部は後々のゆるみのない溶接固定式です。
製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に。

寸法(mm)1200×600 車輪径(Φmm)125 仕様●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●車輪/ウレタン(金具/SUS304)●フットブレーキ/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:252-2726 アズワン品番67-5627-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする