SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の PCアクセサリー
SUS(エスユーエス)の ケーブル
SUS(エスユーエス)の 変換・延長アダプタ
通信延長ケーブルUSB2.0用パネルマウントタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84387573
品番
C1K-113P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-Aメス - Type-Bオス
ケーブル外径(Φmm)
4.7
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
メス - オス