通信延長ケーブルUSB2.0用パネルマウントタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84387582 品番C1K-123P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ブラック ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状Type-Aメス - Mini-Bオス ケーブル外径(Φmm)3.8 USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84387582
2021-07-07
用途:
機械の調整・設定時
ワイテック 様 (製造業)

制御盤内のモータードライバーのUSBコネクタを、制御盤の扉を開けずに使えるようにするために制御盤の外板に穴を開けて設置。便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする