LANケーブル(5e)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84387616 品番C1K-116P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)46 結線方式ストレート結線 ケーブル外径(Φmm)4.9 ケーブル長(m)1 ブルー 規格CAT5e ケーブルノーマル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84387616 C1K-116P 76020411 LA-Y5TS-01BL ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ 1個 279 税込307 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする