SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の PCアクセサリー
SUS(エスユーエス)の ケーブル
SUS(エスユーエス)の LANケーブル
LANケーブル(5e)アダプタ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84387722
品番
C1K-106R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
結線方式
ストレート結線
ケーブル外径(Φmm)
4.9
ケーブル長(m)
0.5
色
ブルー
規格
CAT5e
ケーブル
ノーマル