SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SUS(エスユーエス)の スイッチ
SUS(エスユーエス)の 非常停止用押ボタンスイッチ
非常停止ガードS4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
非常停止ガードS40、単品
色
透明
注文コード
84387887
品番
C1P-164G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
種類・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付面板厚:2t
適合
Φ16スイッチ(頭部Φ40)用
材質
ポリカーボネート
色
透明
質量(g)
約13
種類
非常停止ガードS40、単品
取付穴径(Φmm)
16.4(頭部Φ40)