非常停止ガードM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類非常停止ガードM、単品 透明 注文コード84387923 品番C1P-224G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は種類・色4種類から選べます 他の種類を見る
仕様取付面板厚:2t 適合Φ22スイッチ用 材質ポリカーボネート 透明 質量(g)約18 種類非常停止ガードM、単品 取付穴径(Φmm)22.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする