SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SUS(エスユーエス)の スイッチ
SUS(エスユーエス)の 非常停止用押ボタンスイッチ
非常停止ガードM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
非常停止ガードM、単品
色
イエロー
注文コード
84387932
品番
C1P-224Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
種類・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付面板厚:2t
適合
Φ22スイッチ用
材質
ポリカーボネート
色
イエロー
質量(g)
約18
種類
非常停止ガードM、単品
取付穴径(Φmm)
22.9