SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SUS(エスユーエス)の スイッチ
SUS(エスユーエス)の 非常停止用押ボタンスイッチ
非常停止ガードL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
色
透明
注文コード
84387984
品番
MNP-304G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付面板厚:2t
適合
Φ30スイッチ用
材質
ポリカーボネート
色
透明
質量(g)
約18
種類
非常停止ガードL、5個パック
取付穴径(Φmm)
31.1