内容量1本仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):4.2●使用温度範囲(℃):230●接続方式:ネジ●適合流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:4.2~7.4MPa(常温/口径により異なります)●使用温度範囲:-54~230℃●接続:テーパーオスねじ(R)●材質/仕上:フレキ部/フッ素樹脂(PTFE)、継手部/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●発注コード:365-0678注文コード84388029品番T640-32Ax1000L SMSNM SUS304