SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SUS(エスユーエス)の スイッチ
SUS(エスユーエス)の スイッチ用銘板
非常停止シールS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84388063
品番
C4P-022S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Φ16スイッチ用 S
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
言語表示
中国語
地色
黄色