SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SUS(エスユーエス)の スイッチ
SUS(エスユーエス)の スイッチ用銘板
非常停止シールM
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
表示内容
非常停止
注文コード
84388088
品番
C6P-006S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Φ22〜30スイッチ用 M
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
穴径(Φmm)
31
文字色
黒色
表示内容
非常停止
言語表示
日本語
地色
黄色