SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SUS(エスユーエス)の スイッチ
SUS(エスユーエス)の スイッチ用銘板
Φ22エプロンタイプ銘板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84388413
品番
C1P-123M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
適合
Φ22用
材質
アクリルクリア
厚さ(mm)
2
種類
アクリルエプロン型、表示
文字
雕刻:リセット
表面処理
裏面白色処理
加工
裹面より雕刻
文字色
黒又は赤
書体
丸ゴジック