ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 600×400×750

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84388616 品番PZ-15D-750H
参考基準価格(税別)¥45,188 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。
高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。
Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。
殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。

仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:585×380×750●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-2165 アズワン品番67-5638-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする