ヘリドゥ845

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):100●適合チップ:S845SX…16…●刃数:7●原産国:イスラエル●コード番号:305-4951 注文コード84389316 品番S845 F45SX D100-7-3175R16
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。
一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。

仕様●刃径(mm):100●適合チップ:S845SX…16…●刃数:7●原産国:イスラエル●コード番号:305-4951 アズワン品番67-5644-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする