画像準備中

TM-C3500用 光沢紙ラベル2/ダイカット/100×130mm/約220枚/1巻入り

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84389980 品番DG2K100130
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

インクジェット用に加工された光沢のあるラベル用紙です。白色度と光沢感が高く、高級感のある商品ラベルの印刷に適しています。

仕様●タイプ:ロール紙●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4216-05 素材光沢
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする