SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の ステージ/画像処理
SUS(エスユーエス)の 画像処理
SUS(エスユーエス)の 照明
GFLED-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84391143
品番
CYL-GT11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種類
長形灯
定格電圧(V)
DC24
発光色
白
光源
可視光
長さ(mm)
606
幅(mm)
38
高さ(mm)
37.9
照光形状
ライン形
光源タイプ
LED