実験用直流安定化電源

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84391396 品番DK-3050U
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

スイッチング方式の採用により、発熱が少なく、効率の良い高品位な電源が得られます。
出力電圧を0〜30Vまで連続して可変できます。
大きな表示で、電圧・電流の値が同時に読み取れます。
大きな表示で、電圧・電流値が同時に読み取れます。
定電圧/定電流モードをオートマチックに切り替えます。
前面にUSB電源出力を備えています。

質量(kg)5.6 外形寸法(mm)130×165×320 消費電力(W)270 出力【USB】5V (±5%)、 0〜2A 表示【出力表示】デジタル・ディスプレイ:3桁LED表示、バックライト付き 出力電圧(V)0〜30 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)0〜5 リップル、ノイズ≦10mV rms 特性【定電圧特性】入力変動:≦1×10-4+3mV、負荷変動:≦1×10-4+3mV(出力電流<3A)・≦2×10-4+3mV(出力電流<5A)、【定電流特性】入力変動:≦2×10-3+3mA、負荷変動:≦1×10-3+3mA(出力電流<3A)・≦2×10-3+3mA(出力電流<5A) 誤差±0.5%+2カウント
注意
※本製品は使用にあたっての十分な知識を持った方、または十分な知識を持った監督者のもとでの使用を前提とした業務用機器です。一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする