パルパー 175×400mm 100枚×18袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(18袋×100枚) 注文コード84391459 品番PP1740
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

水に濡れても破れにくい優れた強度です。
エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップ。
ポップアップのため片手で簡単に引き出せます。
ポリパック包装で衛生的
<用途>
各種工場での油分等の拭き取りに。
食品工場での水分の拭き取り等に。

仕様●ポップアップ●ポリパック包装●色:ホワイト●サイズ(mm):175×400●材質:パルプ アズワン品番68-1973-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする