トリックス ポップアップ 300×400mm 150枚×9袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(9袋×150枚) 注文コード84391468 品番HVP3040
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パルプエアレード不織布を使用したソフトな肌触りと抜群の吸水性を持ったワイパーです。
アルコールや溶剤を含ませても不純物の溶出がありません。
エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップ。
ポップアップのため片手で簡単に引き出せます。
ポリパック包装で衛生的
<用途>
各工場での油、水分の拭き取りに
食品工場。
メンテナンス作業。
準クリーンルーム。
製品の仕上げ拭きに。

仕様●ポップアップ●ポリパック包装●色:ホワイト●サイズ(mm):300×400●材質:エアレードパルプ100% アズワン品番68-1973-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする