395g/40mm ハンマー ナイロン・ハード/アルミボディー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84391879 品番EA575HA-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,870
販売価格(税別)
11,700

ヘッド交換式ハンマー
自動車組立、鉄板加工、建材加工作業に適しています

仕様●頭径:40mm●頭長:110mm●全長:330mm●全重量:395g●材質:頭/ナイロン、柄/木製、ホルダー/軽合金●硬さ:ハードヘッド●用途:自動車の組立、補修作業、鉄板作業、歯車の取り外し、建材の組立、骨組みの組立、加工物の組立など●ヘッド交換方法:ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 アズワン品番68-1823-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする