弥栄電線
弥栄電線の 電線/ケーブル
弥栄電線の 汎用ケーブル
弥栄電線の VVF・VVR
アース線入り VVFケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
84392218
品番
VVF3CX1.6BWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。
灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
芯数(C)
3
導体径(mm)
1.6
色(絶縁体)
黒・白・緑
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
130
用途
アース線を必要とする配線工事に。
適合規格
JISC3342
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
8.92
シース厚(mm)
1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
許容電流
15
耐電圧(V/min)
1500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表