弥栄電線
弥栄電線の 電線/ケーブル
弥栄電線の 汎用ケーブル
弥栄電線の VVF・VVR
アース線入り VVFケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
84392324
品番
VVF2CX5.5-1.6E/200V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
導体公称断面積(mm
2
)
5.5
芯数(C)
2
導体径(mm)
2、(アース)1.6
用途
IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。
適合規格
JCS 4519
素線径(mm)
1.0
仕上外径(mm)
8.0×20.2
被覆
(アース)0.8mm
絶縁体厚さ(mm)
1.0
概算質量(kg/km)
270
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
3.33、(アース)8.92
シース厚(mm)
1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
許容電流
33、(アース)-
素線数
7
耐電圧(V/min)
1500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表