画像準備中

200V用VVFケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 84392358 品番 VVF2CX2.6/200V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。

芯数(C)2 導体径(mm)2.6 シース色灰色 用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。 適合規格JIS C3342 仕上外径(mm)7.6×12.2 絶縁体厚さ(mm)1.0 概算質量(kg/km)180 導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 許容電流32 耐電圧(V/min)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする