弥栄電線
弥栄電線の 電線/ケーブル
弥栄電線の 汎用ケーブル
弥栄電線の VVF・VVR
200V用VVFケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
84392394
品番
VVF3CX2.0R/200V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
芯数(C)
3
導体径(mm)
2.0
シース色
赤
用途
IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。
適合規格
JISC3342
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
165
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.65
シース厚(mm)
1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
許容電流
20
耐電圧(V/min)
1500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表