弥栄電線
弥栄電線の 電線/ケーブル
弥栄電線の FA用ケーブル
弥栄電線の 固定用ケーブル
エコ電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
84392534
品番
EM-EEF3CX1.6RWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。
灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
芯数(C)
3
導体径(mm)
1.6
色(絶縁体)
赤・白・緑
仕上外径(mm)
6.2×12.6
概算質量(kg/km)
120
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
8.92
用途
アース線を必要とする配線工事に。
適合規格
JIS C3605
絶縁体厚さ(mm)
0.8
シース厚(mm)
1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500
許容電流
20
耐電圧(V/min)
1500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表