弥栄電線
弥栄電線の 電線/ケーブル
弥栄電線の FA用ケーブル
弥栄電線の 固定用ケーブル
アース線
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
84392577
品番
VV1X1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
芯数(C)
1
導体径(mm)
1.6
用途
アース線を必要とする工事に。
適合規格
JIS C3342
仕上外径(mm)
6.2
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
55
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
8.92
シース厚(mm)
1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
耐電圧(V/min)
1500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表