VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 84392595 品番 VCTFK0.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。

導体公称断面積(mm2)0.75 芯数(C)2 シース色灰色 適合規格JIS C3306 素線径(mm)0.18 仕上外径(mm)4.3×6.6 絶縁体厚さ(mm)0.6 概算質量(kg/km)45 導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4 シース厚(mm)1.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 許容電流7 素線数30 耐電圧(V/min)1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84392595
2025-04-04
用途:
給湯器リモコンの配線
有限会社井出工務店 様 (建設業・工事業)

発注してから当社に届くスピードもはやく、商品自体の費用対効果もよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする