弥栄電線
弥栄電線の 電線/ケーブル
弥栄電線の 汎用ケーブル
弥栄電線の VCTF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
84392692
品番
VCTF3CX1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
芯数(C)
3
適合規格
JIS C3306
素線径(mm)
0.18
仕上外径(mm)
7.8
絶縁体厚さ(mm)
0.6
概算質量(kg/km)
95
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
15.1
シース厚(mm)
1.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
許容電流
12
素線数
50
耐電圧(V/min)
1000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表