画像準備中

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 84392717 品番 VCTF4CX0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

100V未満の電気機器類の制御信号用リード線等にご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
電気用品の技術基準・JIS規格該当品ではありませんが、特性はJIS規格品に準拠しています。

導体公称断面積(mm2)0.5 芯数(C)4 用途100V未満の制御信号等に。 素線径(mm)0.18 仕上外径(mm)6.6 絶縁体厚さ(mm)0.5 概算質量(kg/km)64 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8 シース厚(mm)1.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 素線数20 耐電圧(V/min)1000
注意
※VCTFタイプは、電気用品の技術基準及びJIS規格該当品ではありませんので、機器の電源コードとして使用することができません。100V未満でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする