画像準備中

カラーVVFケーブル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 84392866 品番 VVF2CX1.6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。
建造物の色に合わせた露出配線が可能です。

芯数(C)2 導体径(mm)1.6 シース色 適合規格JISC3342 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)85 導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 許容電流18 耐電圧(V/min)1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
部屋の露出配線

DIYでのリフォームで、メンテナンスを容易にしたいのと後から配線を変更する可能性もあるので露出配線にしました。白い壁に白いケーブルならモールが要らず、見栄えも良く仕上がりました。

2024-09-02
用途:
店舗内配線
不動産業

黒を基調とした場所なのでとてもクールに配線できました.

対象商品:
84392866
2020-04-05
用途:
店舗内装工事に
建設業・工事業

暗い店舗に黒いケーブルだと、露出配線でも目立たずに作業が楽になります。普通のケーブルよりも割高だが化粧モールの必要無く割高感はなくなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする