EZ75A8X-B 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック) 84393225

EZ75A8X-B 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック) 84393225 EZ75A8X-B 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック) 84393225

充電インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84393225 品番EZ75A8X-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

今までにない小型モデルで、狭い場所での作業も取り回しがラク。
M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能です。
正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。
電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認できます。
ソケットが仮保持できるリテーナリング(Cバネ)を採用。
ピンを差し込むのが簡単でソケット交換がスムーズ。
14.4V/18V両方の電池パックが利用可能。

用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに。 打撃数(min-1[回/分])強モード:0〜3600(18V時) ・0〜3400(14.4V時)、中モード:0〜2900、弱モード:0〜1900 本体質量(kg)18V 5.0Ah:1.8、14.4V 5.0Ah:1.7 ねじ締め能力(M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト)18V:約350本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)18V:約470本 14.4V:約320本、(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)18V:約1900本 14.4V:約730本 チャック□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)18V 5.0Ah:143×249×73、14.4V 5.0Ah:143×241×73 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])18V:280[2860] (□12.7ピンタイプソケット使用時)、14.4V:230[2350] (□12.7ピンタイプソケット使用時) 回転数(min-1[回/分])強モード:0〜2500(18V時)・0〜2300(14.4V時)、中モード:0〜1500、弱モード:0〜1000 振動3軸合成値(m/s2)12.8
注意
※EZ75A8Xは充電器・バッテリーは付属していません。
リテーナリング(Cバネのご注意)
※ピン式以外のソケットは使用しないでください。
※必ずピンを差し込み、ゴムrングを取り付けてご使用ください。
※仮保持のまま使用すると、ソケットが抜け落ちる恐れがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする