精密デジタル水準器 DWL-3500XY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84393254 品番0008-01-0006520
参考基準価格(税別)¥477,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計
振動計内蔵
PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可
防水機能あり(防水規格:IP65)
校正証明書付属(再校正可/有償)
低コスト化、作業効率UPを実現
自己校正機能搭載

仕様●測定範囲:単軸(1軸)モード:0、000°〜±20、000°デュアル軸(2軸)モード:0、000°〜±10、000°●分解能力:0、001°(18μm/m)●精度:±0、000°〜±2、000°→±0、001°以内 上記以外の角度→±0、003°以内●再現性:0、001°(18μm/m)●振動計(相対グラム):2、0●表示:TFT液晶ディスプレイ●電源:単4電池4本(USBにて給電可能)●接続性:USB2、0ケーブル(5mまで)●Bluetooth Class1(30mまで)●※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります●PC同期ソフトウェア:Basic Edition(付属品)●Professional Edition(別途販売)●使用環境温度:−10℃ 〜 50℃●自己校正機能:有●コード番号:119-0160875 アズワン品番67-4828-77

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする