仕様●サイズ:75インチ●インターフェイス:USB2.0●パネル表面:4mmアンチグレア処理強化ガラス●表示画面サイズ(mm):1650(W)×929(H)●外形寸法(mm):1707(W)×1030(H)×85(D)/誤差±2●質量(台座等を除く):約51kg●最大解像度:3840×2160(4K)●周囲条件:気温0〜40度、湿度20〜80%(結露しないこと)●入出力端子:HDMI×3、Display Port×1、VGA+Audio×1、USBType-A×6、USBType-B×3、USBType-C×2(背面のみPD急速充電対応)、RS232×1、microSDカード×1●出力端子:HDMI OUT×1、S/PDIF(Coaxial)×1、3.5mmイヤホンジャック×1●付属品:スタイラスペン、タッチ用ケーブル(USB)、HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン
アズワン品番68-5080-66