StarBoard電子黒板

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84393735 品番TE-QS-65(J11high end model)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

※本商品は車上でのお渡しとなります。予めご了承ください。
手書きアプリSBS Noteを搭載しています。ホワイトボードとして授業や会議のメモを取ったり、画面をキャプチャして書き込むことも可能です。書いたメモは保存して配布することが可能です。OSにAndroidを採用しWi-Fiを搭載、PCレスでも様々な使い方が可能です。赤外線遮断検出方式です。※ディスプレイとスタンドはセットではございません。別途お買い求めください。

仕様●サイズ:65インチ●インターフェイス:USB2.0●パネル表面:4mmアンチグレア処理強化ガラス●表示画面サイズ(mm):1,431(W)×806(H)●外形寸法(mm):1,485(W)×905(H)×85(D)/誤差±2●質量(台座等を除く):約37.5kg●最大解像度:3840×2160(4K)●周囲条件:気温0〜40度、湿度20〜80%(結露しないこと)●入出力端子:HDMI×3、Display Port×1、VGA+Audio×1、USBType-A×6、USBType-B×3、USBType-C×2(背面のみPD急速充電対応)、RS232×1、microSDカード×1●出力端子:HDMI OUT×1、S/PDIF(Coaxial)×1、3.5mmイヤホンジャック×1●付属品:スタイラスペン、タッチ用ケーブル(USB)、HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン アズワン品番68-5080-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする