防音ボックス SPBシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84394724 品番 SPB-S
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

内部電源接続機能付きで、中の機器の電源コードを出す穴がないため、高い防音性能を発揮します。
※オプションで観察窓や内部LED照明をつけることが可能です。お問い合わせください。
汎用的な真空ポンプが収まるサイズで設計されております。(サイズをご確認ください)。

仕様●内寸:620×420×620mm●重量:約60kg●材質:アルミフレーム・鋼板パネル●内部電源接続部仕様:2口 100V 15A(3Pプラグ)●防音仕様(参考値):82dB→54dB●電源コード付き(3Pプラグ・約3m) アズワン品番66-0025-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする