曜日別特売
UCR-6MAU-12 水晶板 UCRシリーズ ULVAC(アルバック) 84403438

水晶板 UCRシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1組(12枚)注文コード84403438品番UCR-6MAU-12
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

熱による影響は小さく、周波数安定性は高い。
成膜中の温度特性に優れる
レート安定性が良いので、より長い時間使用可能
シャッタ開閉時のふらつきや変化(熱衝撃の変化)が小さい
水晶板の入替作業時間を大幅に短縮
CRTMシリーズでの基本性能は確認済み
輻射熱による周波数変化で、成膜中の温度特性に優れています。シャッタ開閉時のふらつきや熱衝撃の変化が小さく、レート安定性も良いので長寿命。マルチセンサ(CRTS-12NS)対応の専用ケースにより、水晶板1枚ずつの取り出しの他、工具を使わずに12枚を即座に交換する事が可能です(特許6802937号)。

仕様●発振周波数:6MHz●電極材質:Au(金)●電極表面:標準仕上げ●外径寸法:Φ14●対応成膜コントローラ:CRTMシリーズ全般●用途:メタル膜、光学膜●塔載可能センサ:CRTSシリーズ(シングルセンサ、マルチセンサ)全て●入数:12枚1組アズワン品番67-6870-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする