コノエ
コノエの 釘
コノエの リベット・鋲
MIC ブラインドリベット アルミ・スチール M115シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(45本)
注文コード
84403885
品番
M115-0055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
締結にはリベッターを使用します。
締結する板厚や締結強度によって寸法を選定します。
片側方向からの作業で複数の薄板材を締結する際に。
仕様
●締付可能板厚:4.8〜8.0●下穴径:4.1●本体:アルミ●シャフト:スチール●質量:90g●原産国:日本●コード番号:213-2876
アズワン品番
68-0678-56