アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ステンレス金網
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84404034
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,009
販売価格(税別)
¥
8,190
バスケットに入れる
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
仕様
●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1×1m巻き●メッシュ:18●線径:Φ0.34●目開き:1.071mm
アズワン品番
67-5755-52