アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの バケツ/バケツ型密閉容器
ざるカゴ MPフーズ(R) MP-ZKシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84404260
品番
MP-ZK55-GL#55
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
金属検知器で検知可能な樹脂素材を使用しています。
金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。
仕様
●容量(L):43●外径×高さ(mm):Φ555×295●材質:PP●重量:約1280g●食品衛生法適合
アズワン品番
66-0020-22