アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの バケツ/バケツ型密閉容器
ざるカゴ MPフーズ(R) MP-ZKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84404269
品番
MP-ZK30-GL#30
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,009
販売価格(税別)
¥
8,190
バスケットに入れる
金属検知器で検知可能な樹脂素材を使用しています。
金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。
仕様
●容量(L):30●外径×高さ(mm):Φ502×280●材質:PP●重量:約1370g●食品衛生法適合
アズワン品番
66-0023-16