高砂
HP高所用ブラシヘッド用HP伸縮アルミ柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
66-0020-41
66-0020-39
66-0020-42
66-0020-38
66-0020-40
66-0020-41
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84404400
品番
54144
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
伸縮可能で天井など手が届きにくい高所の清掃に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
グリップは握りやすい形状です。
仕様
●色:緑●サイズ(mm):Φ31×1670~2700●重量(g):630●直径×長さ:Φ31×1670~2700mm●材質:柄/アルミニウム、グリップ/PP、スクリュー・ジョイント/POM・ABS樹脂●耐熱温度:100℃●※ヘッドは付属していません。HP高所用ブラシヘッドと組み合わせてご使用ください。
アズワン品番
66-0020-41
注意
●※ヘッドは付属していません。HP高所用ブラシヘッドと組み合わせてご使用ください。