高砂
HP高所用ブラシヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
66-0020-45
66-0020-43
66-0020-44
66-0020-45
66-0020-46
66-0020-47
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84404427
品番
55618
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
高所にある配管・壁・天井など、手の届きにくい箇所の清掃に適しています。
仕様
●色:黄●サイズ(mm):210×300●重量(g):285●材質:芯線/ステンレス、毛/ポリエステル、ジョイント/PP●耐熱温度:120℃●※柄は付属していません(66-0020-38~42からお選びください)。
アズワン品番
66-0020-45
注意
●※柄は付属していません(66-0020-38~42からお選びください)。