島津ダイアグノスティクス
島津ダイアグノスティクスの バイオ・食品(菌)関連用品
島津ダイアグノスティクスの 培地
クリーンスタンプ(R)10 1箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
84404847
品番
06784
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
培地は面積10cm2の専用シャーレに盛り上がった状態で凝固されています。
培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取することができます。
仕様
●生菌数用●保存方法:冷蔵(4〜10℃)●培地表面積:10cm2●有効期限:製造後12ヶ月
保存環境
冷蔵
アズワン品番
66-0021-92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません