TAKAGI(高儀)
耐水やすり 10枚組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個組)
注文コード
84405109
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,160
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
水研ぎ・空研ぎどちらでも使えます。水研ぎで仕上げがよりキレイで目づまりしにくい。
サビ落とし、塗装下地や塗装前研磨。
仕様
●サイズ:230×280mm●材質:シリコンカーバイト(C砥粒)●接着剤:グルー●基材:クラフトペーパー
アズワン品番
67-2387-52